Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe MASTERColour E27 73,2W 4200K 90V 40° Keramik MCCDM-RELITE70W/942E27PAR30L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C022A96
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65169700
EAN/GTIN:
     8718291651697
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Halogen-Reflektorlampe MASTERColour E27 73,2W 4200K 90V 40° Keramik MCCDM-RELITE70W/942E27PAR30L4
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
40 ° °
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
97 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
123 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR30
Lampenleistung:
73.2 W W
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W Im/W
Lampenspannung:
90 - 90 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
4200 lm
Lichtstärke:
9800 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, e27 reflektorlampe 4000k, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 67,425*
€ 82,335*
6
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 83,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 63,53*
€ 84,10*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 76,64*
€ 91,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 550,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 30,52*
Ähnlich
Philips
24190400
ab € 31,86*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 31,72*
Ähnlich
Philips
24194200
ab € 31,74*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 31,40*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.