Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C027F02 Herst.-Nr.: 3SU11501HA201FH0 EAN/GTIN: 4011209956919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucktaster 1f rt rnd Ø22mm 1S 1Ö 1W 40x44mm IP67K Pilz 3SU1150-1HA20-1FH0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | Pilz | Breite der Öffnung: | 40 mm | Farbe des Knopfes: | rot | Höhe der Öffnung: | 44 mm | Lochdurchmesser: | 22 mm mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP): | IP67K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 22mm 1s+1ö, pilztaster siemens, pilztaster rot, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 22,30* | € 30,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,88* | € 30,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 25,51* | € 34,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,14* | € 35,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 26,80* | € 36,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|