Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Zeitrelais 12-240VAC 0.05s-100h 3RP2535-1AW30
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C031I61
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RP25351AW30
EAN/GTIN:
4011209943711
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais 12-240VAC 0.05s-100h 3RP2535-1AW30
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 240 V
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
100 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
90 mm mm
Zeitbereich:
0.05 - 360000 s s
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Siemens PG:41H Relais
Weitere Suchbegriffe:
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
siemens zeitrelais rückfallverzögert
,
industrierelais
,
siemens industrierelais
,
Anzugverzögertes Relais
,
Ausschaltwischendes Relais
,
Blinkrelais
,
Einschaltwischendes Relais
,
Elektronisches Zeitrelais
,
Impulsformer
,
Impulsgeber
,
Industrie-Zeitrelais
,
Installations-Zeitrelais
,
Miniatur-Zeitrelais
,
Mono-Spannungs-Zeitrelais
,
Multifunktionstaktgeber
,
Multifunktionszeitmodul
,
Multi-Spannungs-Zeitmodul
,
Multi-Spannungs-Zeitrelais
,
Pneumatischer Zeitbaustein
,
Reiheneinbaugerät
,
Relais
,
Rückfallverzögertes Relais
,
Steckrelais
,
Stern-Dreieck-Relais
,
Stern-Dreieck-Zeitrelais
,
Taktgeber-Relais
,
Universalspannungs-Zeitrelais
,
Universal-Zeitrelais
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerer
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Verzögerungsrelais
,
Wischrelais
,
Zeit-Automatik-Relais
,
Zeitbaustein
,
Zeitblock
,
Zeitmodul
,
Zeitrelais, blinkend/taktend
,
Zeitrelais, multifunktional
,
Zeitschalter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,30*
€ 69,52*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,13*
€ 73,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,37*
€ 74,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,97*
€ 76,03*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,19*
€ 77,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13211AA00
ab € 0,932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen