Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
Siemens Zeitrelais, rückfallverzögert, 1W, 15 Zeitbereiche, 0,05 S-100h, DC 12-240V,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4011209943711
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RP25351AW30
EAN/GTIN:
4011209943711
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal 1 Wechsler, 15 Zeitbereiche 0,05 s...100 h DC 12-240 V, Weitspannung bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, rückfallverzögert mit Steuersignal, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. für Lüfternachlaufsteuerung.Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr.Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken.Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe:
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
siemens zeitrelais rückfallverzögert
,
industrierelais
,
siemens industrierelais
,
3RP2535-1AW30
,
3RP25351AW30
,
-
,
3RP15
,
3RP25
,
7PU
,
Anlagenüberwachung
,
Automatisierungstechnik
,
Elektrifizierung
,
Elektronisches Zeitrelais
,
Hilfsschalter
,
Industrie
,
Industriebauform
,
Industriegehäuse
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Kaskadierung
,
Motoranlauf geringer Anlaufstrom
,
Motordiagnose
,
Motoren verzögert abschalten
,
Motorüberwachung
,
Niederspannungsschalttechnik
,
Relais
,
SIRIUS
,
Schaltrelais
,
Schalttechnik
,
Siemens
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Stern-Dreieck-Anlauf
,
Stern-Dreieck-Funktion
,
Stern-Dreieck-Starter
,
Steuergerät
,
Steuerrelais
,
Stromüberwachungsgeräte
,
Taktgeber
,
Temperaturüberwachungsgeräte
,
Timer
,
Watchdog
,
Zeitschaltrelais
,
Zykluszeitüberwachung
,
ansprechverzögerte Zeitrelais
,
elektronisches Relais
,
rückfallverzögerte Zeitrelais
,
Überwachung zyklischer Ereignisse
,
Überwachunsggeräte
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,30*
€ 69,52*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,13*
€ 73,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,37*
€ 74,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,97*
€ 76,03*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,19*
€ 77,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13211AA00
ab € 0,932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen