Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung FF 6A 1500V DC 10x85mm Keramik 3NW6601-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C032G02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW66014
EAN/GTIN:
     4001869502632
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung FF 6A 1500V DC 10x85mm Keramik 3NW6601-4
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
10 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
1500 V
Bemessungsstrom:
6 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Größe:
10x85mm
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,42*
€ 12,00*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 12,59*
103 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 12,75*
10
Frei Haus
ab € 10,335*
€ 12,975*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW76134
ab € 9,912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.