Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschleier freihängend 400V 5kW B1m ws 1200cbmh H2,2m 2stufHeiz PA2210CE05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschleier freihängend 400V 5kW B1m ws 1200cbmh H2,2m 2stufHeiz PA2210CE05
Artikel-Nr.:
     262-C038D94
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA2210CE05
EAN/GTIN:
     4030262004542
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
heizlüfter 5kw
Luftschleier freihängend 400V 5kW B1m ws 1200cbmh H2,2m 2stufHeiz PA2210CE05
Weitere Informationen:
Anschlussspannung Heizelement(e):
400 V
Anschlussspannung Lüfter:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Ausführung:
freihängend
Breite:
1050 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
230 mm
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
5 kW
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
5 kW
Max. Luftmenge:
1200 m³/h
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
2.2 m
Max. Türbreite:
1 m
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.214,23*
€ 1.344,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.218,01*
€ 1.345,44*
Frei Haus
ab € 1.224,28*
€ 1.357,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.345,60*
€ 1.483,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,44*
€ 1.601,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,41*
€ 1.590,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,74*
€ 1.527,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,06*
€ 1.487,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,01*
€ 1.449,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.