Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlerset 3x4,3W GU10 PURI LED 2700K ws 1ßPURITRACKLEDSETWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
Artikel-Nr.:
     262-C040B50
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143191
EAN/GTIN:
     4024163141154
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel
Strahlerset 3x4,3W GU10 PURI LED 2700K ws 1ßPURITRACKLEDSETWEIß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
1-Phasen-Adapter
Außendurchmesser:
36 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
12.9 - 12.9 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
74 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
12.9 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 1-phasig, Stromschiene, leds mit stecksockel, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,27*
€ 99,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,88*
€ 108,93*
€ 5,00*
ab € 91,48*
€ 111,55*
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 115,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,07*
€ 117,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143190
ab € 89,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.