Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Schienensystemstrahler 3-phasig
>
Artikel
LED-Anbaustrahler 11W 3000K 1040lm Konv ws mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend 3Ph 3ßENOLACTRACKWEIß3000K55°900
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-C040F50
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
152431
EAN/GTIN:
4024163137508
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Anbaustrahler 11W 3000K 1040lm Konv ws mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend 3Ph 3ßENOLACTRACKWEIß3000K55°900
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Außendurchmesser:
100 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
107 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
173 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
75 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1040 - 1040 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
11 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Reflektorfarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED-Flutlicht
,
3-Phasen Schienensystem-Strahler
,
Schienensystemstrahler 3-phasig
,
schienensystemstrahler 3-phasig slv
,
bühnenscheinwerfer
,
1-Phasen-Strahler
,
3-Phasen-Strahler
,
Akzentstrahler
,
Anbaustrahler
,
Asymmetrischer Fluter
,
Außenstrahler
,
Balkenstrahler
,
Bodeneinbaustrahler
,
Bodenstrahler
,
Breitstrahler
,
Deckenstrahler
,
Deckenteller
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Displaystrahler
,
Downlight
,
Einbaurichtstrahler
,
Einbau-Richtstrahler
,
Einbaustrahler
,
Erdspießstrahler
,
Flächenstrahler
,
Fluter
,
Fluter-Lichteinsatz
,
Glasschienen-Strahler
,
Hochvolthalogen-Strahler
,
Innenraumleuchte
,
Langfeldstrahler
,
Lichtbandfluter
,
Lichteinsatz
,
Lichteinsatz Fluter
,
Lichtpunkt
,
Niedervolt-Strahler
,
NUG-Leuchte
,
NV-Strahler
,
Punktstrahler
,
Richtstrahler
,
Schaufensterstrahler
,
Scheinwerfer
,
Shopbeleuchtung
,
Shopstrahler
,
Spot
,
Spotstrahler
,
Strahler
,
Strahler für Entladungslampe
,
Strahler für Gasentladungslampe
,
Strahler für Glüh-/Halogenlampe
,
Strahler für Glühlampe
,
Strahler für Halogenlampe
,
Strahler für Kompaktleuchtstofflampe
,
Strahlerbalken
,
Strahlerleiste
,
Strahlerteller
,
Stromschienenfluter
,
Stromschienen-Strahler
,
SuperSpot
,
Tiefstrahler
,
Unterwasserfluter
,
Vitrinenstrahler
,
Wallwasher Strahler
,
Wandfluter
,
Wandfluter-Einsatz
,
Wandstrahler
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,20*
€ 90,23*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,23*
€ 97,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,23*
€ 101,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,46*
€ 105,21*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
151851
ab € 45,32*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
143961
ab € 51,92*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
152011
ab € 30,10*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
152021
ab € 52,10*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
151831
ab € 64,67*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
151811
ab € 21,88*
Ähnlich
SLV Enola B
SLV
151801
ab € 38,81*
Ähnlich
SLV Enola B Track
SLV
1002111
ab € 28,53*
Ähnlich
SLV Enola C
SLV
152101
ab € 81,66*
Ähnlich
SLV Enola C Track
SLV
152430
ab € 73,18*
Ähnlich
SLV Enola C Track
SLV
143941
ab € 73,00*
Ähnlich
SLV Enola C Track
SLV
143951
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen