Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß
3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß
3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß
3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-152431
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152431
EAN/GTIN:
     4024163137508
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen LED Strahler ENOLA C TRACK, 11W 3000K 1040lm 55°, dreh- und schwenkbar, weiß

  • Leuchtentyp: Außenstrahler
  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Gewicht: 0,702 kg
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Zylindrischer, verstellbarer Premium LED Strahler für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 10∕ 10,7∕ 17,3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916476
  • Form Leuchte: rund
  • Nennstrom: 500 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 152431
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Konstantstrom: 500 mA
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Lichtstrom: 1040 lm
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Lichtausbeute: 94,55 lm/W
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Verbesserte Version mit geringerem Verbrauch bei höherem Lichtstrom.
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • ENOLA ist eine umfangreiche, etablierte Leuchtenserie für den Innen- und Außenbereich.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Große Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Leuchtenserie ENOLA: Schienenstrahler, Downlights, Pensdelleuchten, Wandleuchten… Auch für den Außenbereich.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 73,20*
€ 90,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,23*
€ 97,76*
€ 5,95*
ab € 82,23*
€ 101,48*
€ 5,46*
ab € 85,46*
€ 105,21*
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151851
ab € 45,32*
Ähnlich
SLV
143961
ab € 51,92*
Ähnlich
SLV
152011
ab € 30,10*
Ähnlich
SLV
152021
ab € 52,10*
Ähnlich
SLV
151831
ab € 64,67*
Ähnlich
SLV
151811
ab € 21,88*
Ähnlich
SLV
151801
ab € 38,81*
Ähnlich
SLV
1002111
ab € 28,53*
Ähnlich
SLV
152101
ab € 81,66*
Ähnlich
SLV
152430
ab € 73,18*
Ähnlich
SLV
143941
ab € 73,00*
Ähnlich
SLV
143951
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.