| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C041A82 Herst.-Nr.: DHG11B1/R1-1-T4 EAN/GTIN: 4030262004979 |
| |
|
| | |
| Ex-Rippenrohrheizofen 1000W 230V IP66 230x160x1450mm Universell anschließbar DHG11B1/R1-1-T4 Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm mm | Explosionsgeschützt: | ja | Höhe: | 230 mm mm | Leistung: | 1000 W W | Länge: | 1450 mm mm | Rippen-Durchmesser: | 0 mm mm | Schutzart (IP): | IP66 | Spannung: | 230 - 230 V V | Universell anschließbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Rippenrohrheizung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, rippenrohrheizung, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.376,28* | € 3.642,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3.392,71* | € 3.643,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.408,78* | € 3.677,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.627,92* | € 3.901,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|