| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C041A84 Herst.-Nr.: IHW20 EAN/GTIN: 4030262004993 |
| |
|
| | |
| DeckenWandstrahler IP44 2000W Alu 1stuf 230V 676x77x169mm IHW20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Ausführung: | Decken-/Wandstrahler | Breite: | 676 mm mm | Farbe: | Aluminium | Höhe: | 77 mm mm | Max. Heizleistung: | 2000 W W | Min. Heizleistung: | 2000 W W | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung: | 230 - 230 V | Tiefe: | 169 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, heizlüfter, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 386,36* | € 455,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 388,33* | € 456,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,21* | € 460,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 437,87* | € 515,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|