Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftschleier freihängend 230V H3,2m B1m ws 1068x230x355mm PA3210CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftschleier freihängend 230V H3,2m B1m ws 1068x230x355mm PA3210CA
Artikel-Nr.:
     262-C041A85
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA3210CA
EAN/GTIN:
     4030262005006
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
heizlüfter
Luftschleier freihängend 230V H3,2m B1m ws 1068x230x355mm PA3210CA
Weitere Informationen:
Anschlussspannung Heizelement(e):
230 V
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
0
Ausführung:
freihängend
Breite:
1068 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
230 mm
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
0 kW
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0 kW
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3.2 m
Max. Türbreite:
1 m
Tiefe:
355 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.784,22*
€ 1.976,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.795,25*
€ 1.977,26*
Frei Haus
ab € 1.816,86*
€ 1.995,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.905,58*
€ 2.085,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,26*
€ 2.352,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,09*
€ 2.331,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,09*
€ 2.231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,47*
€ 2.177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,25*
€ 2.136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.