Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 4000W Ø120mm 500V IP67 184x145x1900mm RRHSN4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 4000W Ø120mm 500V IP67 184x145x1900mm RRHSN4000
Artikel-Nr.:
     262-C041A91
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHSN4000
EAN/GTIN:
     4030262005068
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung kraemer kraus
rippenrohrheizung
Rippenrohrheizofen 4000W Ø120mm 500V IP67 184x145x1900mm RRHSN4000
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
4000 W W
Länge:
1900 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
500 - 500 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,12*
€ 572,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 484,17*
€ 572,75*
Frei Haus
ab € 488,60*
€ 577,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 545,67*
€ 639,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,75*
€ 681,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.