Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 4000W RRH SN 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 4000W RRH SN 4000
Artikel-Nr.:
     3517K-38057149
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH SN 4000
EAN/GTIN:
     4030262005068
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung kraemer kraus
rippenrohrheizung

Rippenrohrheizofen 4000W RRH SN 4000

Rippenrohrheizofen für Sondernetzspannung 290/500 V, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
4000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
290..500 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 482,68*
€ 576,75*
€ 5,95*
ab € 482,83*
€ 577,33*
Frei Haus
ab € 487,38*
€ 582,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 542,17*
€ 643,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,92*
€ 678,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,63*
€ 639,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.