Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 20A BS88A1 550VAC gM 20M25550VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C047C35
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NITD20M25
EAN/GTIN:
     5027590504058
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
NH-Sicherungseinsatz 20A BS88A1 550VAC gM 20M25550VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/A1
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
20 A A
Betriebsklasse:
gM
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,90*
20
€ 5,00*
ab € 4,307*
€ 5,467*
5
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 5,54*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 13,28*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.