Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A 4p IP65 m.Geh Komplettger_im_Geh DMM-160/4/M4/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C048G80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6096807
EAN/GTIN:
     8711426642201
Suchbegriffe:
Dachblech
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 160A 4p IP65 m.Geh Komplettger_im_Geh DMM-160/4/M4/P-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
115 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,46*
€ 215,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,64*
€ 216,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,89*
€ 219,70*
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 222,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,78*
€ 229,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.