Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 90A 4p 90AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN2-4-AF90-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN2-4-AF90-BT-NA 153389 Leistungs-schalter 4p 90A Rahmenklemmen
EATON NZMN2-4-AF90-BT-NA 153389 Leistungs-schalter 4p 90A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     262-C049D93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153389
EAN/GTIN:
     4015081501595
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 90A 4p 90AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN2-4-AF90-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
540 - 900 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 - 90 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,08*
€ 759,45*
Frei Haus
ab € 676,51*
€ 763,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 694,86*
€ 787,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,10*
€ 792,46*
Frei Haus
ab € 707,93*
€ 796,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,33*
€ 936,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,47*
€ 925,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,11*
€ 887,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,37*
€ 864,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,86*
€ 826,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104543
ab € 308,32*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 373,40*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,37*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 79,70*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,84*
Zubehör
Eaton
259513
ab € 79,67*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,84*
Zubehör
Eaton
259583
ab € 98,09*
Zubehör
Eaton
259602
ab € 98,31*
Zubehör
Eaton
259604
ab € 104,41*
Zubehör
Eaton
259640
ab € 101,68*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,67*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,27*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,89*
Zubehör
Eaton
259838
ab € 550,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.