Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 90A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF90-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN2-4-AF90-BT-NA 153389 Leistungs-schalter 4p 90A Rahmenklemmen
EATON NZMN2-4-AF90-BT-NA 153389 Leistungs-schalter 4p 90A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     3517B-98068866
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     153389
EAN/GTIN:
     4015081501595
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 90A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF90-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,08*
€ 759,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 676,51*
€ 763,99*
€ 5,95*
ab € 694,86*
€ 787,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,10*
€ 792,46*
Frei Haus
ab € 707,93*
€ 796,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,99*
€ 909,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,54*
€ 897,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,78*
€ 861,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,57*
€ 838,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,51*
€ 805,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104543
ab € 308,32*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 373,40*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,37*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 79,70*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,84*
Zubehör
Eaton
259513
ab € 79,67*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,84*
Zubehör
Eaton
259583
ab € 98,09*
Zubehör
Eaton
259602
ab € 98,31*
Zubehör
Eaton
259604
ab € 104,41*
Zubehör
Eaton
259640
ab € 101,68*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,67*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,27*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,89*
Zubehör
Eaton
259838
ab € 550,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.