Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10-Stecker RG59 50Ohm J01440A0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro
4.3-10 Kabelstecker, Screw Type, klemm/klemm, G23 (1/2" Flex), SIMFix Pro
Artikel-Nr.:
     262-C050E45
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025183
EAN/GTIN:
     4018359466503
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
4.3-10-Stecker RG59 50Ohm J01440A0005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
RG 59
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
4.3-10
Weitere Suchbegriffe: 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 24,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 24,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 24,56*
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 36,11*
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.