Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C050E49 Herst.-Nr.: 100025186 EAN/GTIN: 4018359472207 |
| |
|
| | |
| 4.3-10-Stecker Rundkabel 50Ohm J01440A0009 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Impedanz: | 50 Ohm Ohm | Kabeltyp: | Rundkabel | Kontaktausführung: | männlich (male) | Steckverbindertyp: | 4.3-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,43* | € 17,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,55* | € 17,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,14* | € 18,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,27* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|