Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3/10 Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100025186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.3/10 Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100025186
4.3/10 Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100025186
4.3/10 Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100025186
Artikel-Nr.:
     4502-80F1767
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025186
EAN/GTIN:
     4018359472207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder, J01440A0009, Telegärtner 4.3-10 Normkopfstecker Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um den ständig steigenden Anforderungen im Bereich der Mobilfunkkommunikation gerecht zu werden. Die geringe Größe und das geringe Gewicht dieses Steckverbinders tragen der Miniaturisierung von Mobilfunknetzkomponenten Rechnung. Trotz der Größe garantiert dieser Steckverbinder hervorragende Rückflussdämpfungs- und passive Intermodulationsleistungswerte (PIM). Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: 4.3/10 * Kabeltyp: sonstige * Anschlussart: Löt * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
sonstige
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
4.3/10
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 17,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,69*
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 19,19*
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 26,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.