Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 112x80mm ST lire rws hfr RAL9010 vz GADU110T80R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C051A48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339089673
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 112x80mm ST lire rws hfr RAL9010 vz GADU110T80R
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
112 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
0.75 mm
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 21,80*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 22,04*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 22,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,49*
€ 25,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,53*
€ 33,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.