Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GADU 110T80 R Endabschluss- deckel umgreifen D112x80mm pulv.RAL90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4448944
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339089673
EAN/GTIN:
     4013339089673
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : GKU 110-78T80 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 112 x 80 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
112 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 21,76*
1
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 21,87*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,65*
€ 22,07*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 22,97*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,95*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.