Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINF/EVOIP54GLASCLEARR68W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
Artikel-Nr.:
     262-C058E59
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800781
EAN/GTIN:
     4053167139195
Abblendung PANOS sym direkt Glas PANOSINF/EVOIP54GLASCLEARR68W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 31,57*
€ 5,00*
ab € 23,14*
€ 31,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 32,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,34*
€ 33,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,21*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.