Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C068I79 Herst.-Nr.: 30000454 EAN/GTIN: 4010312321331 |
| |
|
| | |
| Handsender Funk 8kan anth glz FMH8-AG Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 8 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | anthrazit | Geeignet für Anzeigeelement: | ja | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Handsender: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Signalübertragung: | Funk | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,88* | € 81,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,97* | € 81,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,41* | € 83,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 83,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,26* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|