Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83852308 Herst.-Nr.: 30000454 EAN/GTIN: 4010312321331 |
| |
|
| | |
| Funk-Minihandsender anthrazit glänzend FMH8-ag Funk-8-Kanal-Minihandsender 45x85mm, 18mm hoch. Gewicht nur 60 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | ja | Wandsender: | nein | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 8 | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,88* | € 81,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,97* | € 81,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,41* | € 83,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 83,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,26* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|