Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1600A 4p 640-1600AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-4-AX1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C070B22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191353
EAN/GTIN:
     4015081918652
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter 1600A 4p 640-1600AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-4-AX1600
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640 - 1600 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.792,85*
€ 8.046,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.893,14*
€ 8.146,94*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8.554,85*
€ 8.808,00*
Frei Haus
ab € 9.325,18*
€ 9.576,73*
Frei Haus
ab € 9.419,38*
€ 9.670,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.146,94*
€ 9.694,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.084,39*
€ 9.620,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.936,09*
€ 9.443,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.893,14*
€ 9.392,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261234
ab € 9,72*
Ähnlich
Eaton
266193
ab € 116,00*
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 150,75*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.213,52*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,66*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.209,73*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.