Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1600A, 4p NZMH4-4-AX1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-70660647
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191353
EAN/GTIN:
     4015081918652
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1600A, 4p NZMH4-4-AX1600

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200..38400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.068,95*
€ 8.319,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8.069,85*
€ 8.320,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8.151,36*
€ 8.401,56*
€ 5,95*
ab € 8.170,12*
€ 8.420,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8.554,85*
€ 8.804,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.401,56*
€ 9.997,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.356,91*
€ 9.944,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.199,95*
€ 9.757,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.151,36*
€ 9.700,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261234
ab € 9,72*
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 150,41*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.204,37*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.211,77*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 160,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.