Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 100W 24V IP66IP67 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh stat OT100/220à240/24DIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C074J78
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899545861
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 100W 24V IP66IP67 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh stat OT100/220à240/24DIMP
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
100 - 100 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
50 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
34 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 104,36*
€ 104,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 88,84*
€ 109,08*
1
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 110,54*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 92,65*
€ 113,76*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 107,29*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.