Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 100W 24V IP66IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat 237x69x37mm OTIDALI100/220-240/241-4CHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C074J85
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062172119191
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 100W 24V IP66IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat 237x69x37mm OTIDALI100/220-240/241-4CHP
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
100 - 100 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
69 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
37 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
237 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 231,92*
4 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 197,67*
€ 238,87*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 239,37*
€ 239,37*
1
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 265,31*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 245,01*
€ 273,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.643,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.