Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 10W 150-700mA 2,5-45V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 124x31x21mm OTIDALI10/220-240/700NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C074J91
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062172143899
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 10W 150-700mA 2,5-45V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 124x31x21mm OTIDALI10/220-240/700NFC
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
2.5 - 45 V
Ausgangsstrom:
150 - 700 mA
Breite:
31 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 45,54*
€ 45,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 37,61*
€ 50,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 51,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,99*
€ 53,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,64*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.