Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Dimmer IP20 DIMMCUG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C074J94
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062172224642
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
osram dimmer
Symbol Dimmer IP20 DIMMCUG2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler | Symbol Dimmer
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: dimmer, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 44,26*
€ 44,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 38,30*
€ 50,50*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 39,33*
€ 51,68*
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 45,26*
€ 51,87*
1
€ 5,46*
ab € 40,71*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 2.489,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.