Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter synthetis 55cbmh EFDL50AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachluftfilter synthetis 55cbmh EFDL50AK
Artikel-Nr.:
     262-C078E57
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     375860
EAN/GTIN:
     4015627375864
Flachluftfilter synthetis 55cbmh EFDL50AK
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Höhe:
195 mm
Nennvolumenstrom:
55 - 55 m³/h
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
synthetisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,42*
€ 40,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,71*
€ 43,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,34*
€ 43,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.