Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler UP 4x12TE Kst IP30 348x755,5x94,5mm ET94,5mm REG VU48WWV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VU48WWV
Kleinverteiler f.Homeway-Anwend. VU48WWV
Artikel-Nr.:
     262-C078J88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU48WWV
EAN/GTIN:
     3250616616486
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Multimediaverteiler UP 4x12TE Kst IP30 348x755,5x94,5mm ET94,5mm REG VU48WWV
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Einbaubreite:
335 mm
Einbauhöhe:
740 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
755.5 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
94.5 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, aufputzverteiler 4 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,43*
€ 175,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,19*
€ 177,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,55*
€ 177,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,67*
€ 177,59*
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 185,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,04*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 37,99*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,39*
Zubehör
Hager
VZ134N
ab € 75,11*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,59*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,53*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 310,66*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,61*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,51*
Zubehör
Hager
VZ514N
ab € 7,08*
Zubehör
Hager
VZ539
ab € 6,25*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 3,01*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.