Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 2W 1900K 140lm G dim kl Filamentlampe ws dimmbar 360° AC 330028740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Artikel-Nr.:
     262-C119G82
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     330028740
EAN/GTIN:
     4000870001844
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 2W 1900K 140lm G dim kl Filamentlampe ws dimmbar 360° AC 330028740
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
140 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1900 - 1900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Leistungsfaktor:
1
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
140 - 140 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
98 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 3,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,24*
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 5,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.