Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm B24mm 1Tragschien Rundleiter 32A 2-2mm 90mm MSFAR-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C136J50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191101
EAN/GTIN:
     4015081915996
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm B24mm 1Tragschien Rundleiter 32A 2-2mm 90mm MSFAR-32
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
90 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
24 mm mm
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 20,08*
€ 27,14*
2
€ 5,00*
ab € 20,555*
€ 27,965*
2
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 29,01*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 29,61*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.