Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für MSC-R 32A MSFAR-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-72750870
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191101
EAN/GTIN:
     4015081915996
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter

Adapter für MSC-R 32A MSFAR-32

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: MSC-R, 32 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 32 A, Leitungsquerschnitt: AWG 10, (6 mm²), Adapterbreite: 90 mm, Adapterlänge: 240 mm, Tragschiene: 1
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 20,08*
€ 27,14*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 20,555*
€ 27,965*
2
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 29,01*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 29,61*
2
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,965*
€ 33,27835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,135*
€ 31,10065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,905*
€ 29,63695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,135*
€ 28,72065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,555*
€ 24,46045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.