Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzabdeckhaube fl 200x445mm ger Kst Ø35mm 39870052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052
Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C137E96
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870052
EAN/GTIN:
     4015609038312
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutzabdeckhaube fl 200x445mm ger Kst Ø35mm 39870052
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Breite:
445 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
flach
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35 - 35 mm
Länge:
200 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 200 mm, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,17*
€ 65,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,39*
€ 65,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,49*
€ 67,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,18*
€ 67,64*
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.