Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052
Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85193083
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870052
EAN/GTIN:
     4015609038312
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Endstück 200x450x50mm 39870052

WALTHER Endstück zur Kabelbrücke
5K
aus Vollgummi
Farbe: schwarz
Achslast bis 9t
Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN

5 Kanal:
5-mal 35 x 35mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
5
Mit Abdeckkappe:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
35 mm
Farbe:
gelb/schwarz
RAL-Nummer:
9017
Montagelochung im Boden:
nein
Schlitzloch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,17*
€ 65,73*
€ 5,95*
ab € 50,39*
€ 65,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,49*
€ 67,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,18*
€ 67,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.