Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 173k 173kVA 1zähl NH2 0 IP44 mob.Endvert 83100031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. Zählerplatz, 1 LS 83100031
Fest-u. Marktplatzvert. Zählerplatz, 1 LS 83100031
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C137F11
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     83100031
EAN/GTIN:
     4015609010998
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
mobiler Endverteiler 173k 173kVA 1zähl NH2 0 IP44 mob.Endvert 83100031
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
173 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
1
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
250 A A
Breite:
1053 mm mm
Hauptschalter:
NH2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1403 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
390 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.945,73*
€ 7.206,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.954,45*
€ 7.207,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.958,14*
€ 7.211,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.516,05*
€ 7.965,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.211,24*
€ 8.581,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.168,36*
€ 8.530,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.012,95*
€ 8.345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.958,14*
€ 8.280,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.