| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C137G25 Herst.-Nr.: WAP0430 EAN/GTIN: 4015609008322 |
| |
|
| | |
| Verteiler 69kVA 69kVA 2CEE16A 2CEE32A 1CEE63A 6Steckdose NH00 IP44 WAP0430 Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 69 kVA kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 1 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA: | 0 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 10 | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 3 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 6 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Zählerfelder: | 0 | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 100 A A | Breite: | 669 mm mm | Fehlerstrom-Typ: | A | Geeignet nach IEC/EN 61439-4: | ja | Hauptschalter: | NH00 | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 100 A | Höhe: | 974 mm mm | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 360 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.343,36* | € 2.532,67* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.336,75* | € 2.533,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.424,37* | € 2.610,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.760,07* | € 2.968,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.088,50* | € 3.289,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|