Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 102x102mm Kst gr IP66 IK07 hfr ABOX040-4²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C138D70
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80442001
EAN/GTIN:
     4013902661411
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 102x102mm Kst gr IP66 IK07 hfr ABOX040-4²
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Länge:
102 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip66, abox, spelsberg abox, Abzweigdose für Installationskanal, Abzweigdose für Leitungsführungskanal, Verteilerdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,55*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,61*
€ 5,46*
ab € 4,43*
€ 6,66*
3 Tage
331
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,39*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.