| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15891018 Herst.-Nr.: 80442001 EAN/GTIN: 4013902661411 |
| |
|
| | |
| Abzweigkasten Abox 040-4² Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4-21mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, grau, Ui=400 V AC, In=32 A, mit 5 schraubenlosen 4-Leiter-Klemmen Wago 773-604, max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt: | 4 mm² | Bestückung: | Steckklemme | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Einführung von hinten: | ja | Länge: | 102 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 6,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,42* | € 6,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,79* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|