Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Kasten flex 5p 100A 1m Winkelkasten BVP:034261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C142A17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034261
EAN/GTIN:
     4019169701211
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Richtungsänderungskasten
abgangskasten siemens
L-Kasten flex 5p 100A 1m Winkelkasten BVP:034261
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Ausführung:
Winkelkasten
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Farbe:
grau
Flexibel:
ja
Länge:
1 m
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,81*
€ 142,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,76*
€ 143,01*
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 149,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,72*
€ 159,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,72*
€ 182,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.