Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 1,0m Richt.änder. BD01-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85263590
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034261
EAN/GTIN:
     4019169701211
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Richtungsänderungskasten
abgangskasten siemens

Abgangskasten 1,0m Richt.änder. BD01-R2

BD01-R2 RICHTUNGSAENDERUNG 1,0M
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,81*
€ 142,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,76*
€ 143,01*
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 149,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,72*
€ 159,17*
€ 5,95*
ab € 152,72*
€ 182,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.