Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM40060RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144A37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 40x60x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM40060RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 60 x 40 mm obo bettermann, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 12,055*
€ 16,225*
2 Tage
286
2
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 16,28*
2
€ 3,90*
ab € 13,665*
€ 18,405*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 18,80*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 18,97*
€ 24,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,80*
€ 22,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,16*
€ 20,42
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,58*
€ 19,73
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,95*
€ 16,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 73,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249426
ab € 7,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249780
ab € 2,702*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249000
ab € 56,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249175
ab € 73,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249750
ab € 2,442*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249848
ab € 11,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247458
ab € 1,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249264
ab € 113,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.