Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM60150RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144A40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248640
EAN/GTIN:
     4012196313877
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 60x150x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM60150RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 26,015*
€ 33,635*
2 Tage
96
2
€ 5,90*
ab € 26,06*
€ 33,70*
2
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 34,32*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 28,77*
€ 37,12*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 38,66*
€ 49,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,12*
€ 44,17
pro Meter
ab 4 Meter
€ 36,63*
€ 43,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,85*
€ 41,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,07*
€ 40,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 28,77*
€ 34,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 28,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 74,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 94,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249825
ab € 7,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,742*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249515
ab € 74,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249647
ab € 94,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,8448*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,052*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 32,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249728
ab € 135,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.