Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM60200RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm rws vz LF-K RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C144A41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248667
EAN/GTIN:
     4012196313938
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 60x200x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM60200RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
2
€ 5,90*
ab € 27,08*
€ 34,87*
2
€ 5,46*
ab € 27,81*
€ 35,83*
2
Frei Haus
ab € 28,375*
€ 36,475*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 32,61*
€ 41,77*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 52,28*
€ 64,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 41,77*
€ 49,71
pro Meter
ab 4 Meter
€ 41,40*
€ 49,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,26*
€ 46,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 38,48*
€ 45,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 32,61*
€ 38,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 83,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249590
ab € 100,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249833
ab € 8,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249788
ab € 9,922*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249523
ab € 82,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249655
ab € 103,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,8448*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249758
ab € 9,032*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249981
ab € 6,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249736
ab € 142,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.