Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst rws RAL9010 hfr EDKE50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst rws RAL9010 hfr
Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst rws RAL9010 hfr
Artikel-Nr.:
     262-C147G45
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126062649
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück EK-K 41,5x41,5mm lire Kst rws RAL9010 hfr EDKE50.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Breite:
41.5 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
41.5 mm
RAL-Nummer:
9010
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Eckkanal, Endverschluss, Zubehör für Eckkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,41798*
€ 4,21798*
1
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,16296*
€ 4,93296*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2316*
€ 5,0416*
1
€ 3,90*
ab € 3,57*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93296*
€ 5,87022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48296*
€ 5,33472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31296*
€ 5,13242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10296*
€ 4,88252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92296*
€ 4,66832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16296*
€ 3,76392
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.