Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück rws EDKE50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück rws EDKE50.3
Endstück rws EDKE50.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15958041
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EDKE50.3
EAN/GTIN:
     4011126062649
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück rws EDKE50.3

Endstück, halogenfrei. für Eckkanal : EDK50.3 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 41,5 x 41,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
41,5 mm
Breite:
41,5 mm
Ausführung:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,41798*
€ 4,21798*
1
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,91*
1
€ 5,95*
ab € 3,16296*
€ 4,93296*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2316*
€ 5,0416*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,57*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.